Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 21X23 mm

Tuote nro.: 615900 21X23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 21 mm
Avainkoko 2 23 mm
Avaimen pituus L 325 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 32 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 35 mm
Pinta fosfatoitu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615900 21X23
EAN / GTIN 4045197329875
Valmistajan numero 615900 21X23

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  21X23 mm

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 21X23 mm

pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
770 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Avaimen pituus L 325 325
Avainkoko 1 21 21
Avainkoko 2 23 23
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
suurin lenkin ⌀ D1 max 32 32
suurin lenkin ⌀ D2 max 35 35
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin