{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6000 Joker Imperial | |
Avainkoko | 5/8 tuuma | |
Avaimen pituus L | 212 mm | |
Kidan leveys b | 35 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,2 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 32,7 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 80 | |
tartuntakulma | 4,5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614890 5/8 | |
Valmistajan numero | 05073285001 |