{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6000 Joker Imperial | |
Avainkoko | 9/16 tuuma | |
Avaimen pituus L | 188 mm | |
Kidan leveys b | 29,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 9,2 mm | |
Lenkin ⌀ D | 28 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 80 | |
tartuntakulma | 4,5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614890 9/16 | |
Valmistajan numero | 05073284001 |