{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6000 Joker Imperial | |
Avainkoko | 3/4 tuuma | |
Avaimen pituus L | 246 mm | |
Kidan leveys b | 42 mm | |
Kidan korkeus h1 | 9,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11 mm | |
Lenkin ⌀ D | 34,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 80 | |
tartuntakulma | 4,5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614890 3/4 | |
EAN / GTIN | 4013288167446 | |
Valmistajan numero | 05073287001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 3/4tuuma |
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 4,5 astetta | 5 astetta |
Lenkin ⌀ D | 34,8 mm | 34,5 mm |
Avaimen pituus L | 246 mm | 250 mm |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | kromivanadiiniterästä |
Avainkoko | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Kidan leveys b | 42 mm | 40,3 mm |
Kidan korkeus h1 | 9,5 mm | 8,5 mm |