{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 107 mm | |
Kidan leveys b | 27,1 mm | |
Kidan korkeus h1 | 6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 9,3 mm | |
Lenkin ⌀ D | 25,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614816 13 | |
EAN / GTIN | 4045197198969 | |
Valmistajan numero | 614816 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 696 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 072 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 694 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Lenkin ⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |