{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7/16 tuuma | |
Avaimen pituus L | 135 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613520 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020140 | |
Valmistajan numero | 40482828 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 7/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 826 kappaletta varastossa
4,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 135 mm | 151 mm |
Avainkoon mitat | tuumamitat | tuumamitat |
Avainkoko | 7/16 tuuma | 7/16 tuuma |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |