{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1/2 tuuma | |
Avaimen pituus L | 160 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613520 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754020157 | |
Valmistajan numero | 40483232 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 1/2tuuma
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
5,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | 6,5 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 160 mm | 171 mm |
Avainkoon mitat | tuumamitat | tuumamitat |
Avainkoko | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
suurin lenkin korkeus h2 max | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |