Kiintolenkkiavain, tuuma 25/32 tuuma

Tuote nro.: 613520 25/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 25/32 tuuma
    Avaimen pituus L 235 mm
    kidan enimmäiskorkeus h1 7 mm
    suurin lenkin korkeus h2 max 13 mm
    Renkaan asento 15 astetta
    Avainkoon mitat tuumamitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 613520 25/32
    EAN / GTIN 4018754020218
    Valmistajan numero 40484141

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-drive-profiili. (koko 3,2 − 5; 6-kulma).

    Standardi:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

    Ohje:

    AS-drive − erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili − kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa AS-drive-merkistä. Edut:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Etu:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin