{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avainkoko 1 | 9/16 tuuma | |
Avainkoko 2 | 5/8 tuuma | |
Avaimen pituus L | 205 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 32 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 36 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 5,8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610120 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019779 | |
Valmistajan numero | 40433436 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat 9
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
12,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
481 kappaletta varastossa
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 75 astetta |
kidan enimmäisleveys b1 | 32 mm | 22,5 mm |
kidan enimmäiskorkeus h | 5,8 mm | 5 mm |
Avaimen pituus L | 205 mm | 120 mm |
Avainkoon mitat | tuumamitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |