{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avainkoko 1 | 5/16 tuuma | |
Avainkoko 2 | 3/8 tuuma | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 18 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 23 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4,5 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610120 3 | |
EAN / GTIN | 4018754019731 | |
Valmistajan numero | 40432024 |