Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 610120 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avainkoko 1 1/4 tuuma
Avainkoko 2 5/16 tuuma
Avaimen pituus L 140 mm
kidan enimmäisleveys b1 16 mm
kidan enimmäisleveys b2 18 mm
kidan enimmäiskorkeus h 4 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Avainkoon mitat tuumamitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610120 1
EAN / GTIN 4018754019724
Valmistajan numero 40431620

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin