{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avainkoko 1 | 7/16 tuuma | |
Avainkoko 2 | 1/2 tuuma | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 26 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 30 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 5,3 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Valmistajan numero | 40432832 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat 7
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 137 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 75 astetta |
kidan enimmäisleveys b1 | 26 mm | 19,8 mm |
kidan enimmäiskorkeus h | 5,3 mm | 4,6 mm |
Avaimen pituus L | 170 mm | 107 mm |
Avainkoon mitat | tuumamitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |