Bimetalli-pistosahasarja Power Change Plus 19-83

Tuote nro.: 589810 19-83
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Change Plus
Reikäsaha-⌀ 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Osien määrä 9
Liitinvarsien lkm 1
Keskiöporien lkm 2
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589810 19-83
EAN / GTIN 3165140949590
Valmistajan numero 2608594190

Kuvaus

Malli:

Bimetallireikäsahavalikoima, joka sisältää Power Change -järjestelmän ja yleisimmät halkaisijat. Sisältää 6-kulmaisen kiinnitysvarren ja HSS-keskiöporat muovilaukussa.
Reikäsaha:HSS-bimetallinen reikäsaha, joka ovat äärimmäisen kestävä ja jolla on pitkä käyttöikä. Progressiivinen hammastus nopeaan katkaisuun ja ideaaliseen lastunpoistoon. Power Change Plus -järjestelmä mahdollistaa reikäsahan nopean vaihtamisen ilman työkaluja. Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 44 mm.
Kiinnitysvarsi: Power Change Plus -kiinnitysvarsi mahdollistaa reikäsahojen ja keskiöporien kiinnittämisen ilman työkaluja.
Keskiöpora: HSS-Co-keskiöpora teräkselle ja INOXille. Kiinnitys varteen ilman työkaluja.