{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ D | 305 mm | |
Porauksen ⌀ | 30 mm | |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/7/42 ja 2/9,5/46,5 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | |
hampaiden lukumäärä | 96 | |
Leikkuuleveys B | 2,8 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 583920 305 | |
EAN / GTIN | 3165140796811 | |
Valmistajan numero | 2608644115 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä expert for Aluminium, Terän ⌀ D: 305mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
242,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
hampaiden lukumäärä | 96 | 80 | 72 |
Porauksen ⌀ | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Leikkuuleveys B | 2,8 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |