Pyörösahanterä expert for Aluminium 190 mm

Tuote nro.: 583920 190
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

190 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
hampaiden lukumäärä 56
Leikkuuleveys B 2,6 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 583920 190
EAN / GTIN 3165140796682
Valmistajan numero 2608644102

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestävällä, melua ja värinää vaimentavalla terärungolla. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. Pinnoite ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. Tarkkuushiotut kovametallihampaat takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Tarkat leikkaukset alumiinilla ja muilla ei-rautametalleilla. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas negatiivisella lastuamiskulmalla kevyeen ja turvalliseen työhön käsisyöttöä käyttäen.
Pyörö- ja käsipyörösahoihin.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin