Pyörösahanterä Trapetsi, suorahampainen INOX 305 mm

Tuote nro.: 584004 305
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hammasmalli Suorahampainen trapetsi
    Terän ⌀ D 305 mm
    Porauksen ⌀ 25,4 mm
    hampaiden lukumäärä 72
    Leikkuuleveys B 2,2 mm
    Tuotetyyppi Pyörösahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 584004 305
    EAN / GTIN 4045197883728
    Valmistajan numero 584004 305

    Kuvaus

    Malli:

    Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

    Käyttö:

    Yleissahanterä INOX-materiaalien työstöön katkaisu- ja jiirisahoilla. Putkien, peltien, profiilien ja täysmateriaalien helppoon irrotukseen. Sopii myös teräkselle ja NE-materiaaleille. Ei sovellu valuraudalle. Terätön, nopea leikkuu ilman jäähdytystä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin