{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
Puristimen ⌀ D2 | 10 mm | |
Puristimen pituus L2 | 80 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574600 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006955 | |
Valmistajan numero | 458361 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm 10X80
pyynnöstä
Varastossa
1 672 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 932 kappaletta varastossa
3,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 20 | 20 |
Harjasten ⌀ D1 | 12 | 12 |
Kokonaispituus L | 120 | 120 |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 | 10 000 |
Puristimen ⌀ D2 | 10 | 10 |
Puristimen pituus L2 | 80 | 80 |
Tuotetyyppi | Pensseliharja | Pensseliharja |