{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 23 mm | |
Kokonaispituus L | 68 mm | |
Puristimen ⌀ D2 | 22 mm | |
Puristimen pituus L2 | 22 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574600 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006870 | |
Valmistajan numero | 453361 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm, Tyyppi: 22X22
pyynnöstä
Varastossa
856 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 899 kappaletta varastossa
3,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | 25 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 23 mm | 23 mm |
Kokonaispituus L | 68 mm | 80 mm |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Puristimen ⌀ D2 | 22 mm | 22 mm |
Puristimen pituus L2 | 22 mm | 22 mm |
Tuotetyyppi | Pensseliharja | Pensseliharja |