• Hoffmann on suljettuna maanantaina 9/6 helluntain vuoksi, ei toimituksia sinä päivänä

Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X80

Tuote nro.: 574550 10X80
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 12 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Puristimen ⌀ D2 10 mm
Puristimen pituus L2 80 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 574550 10X80
Kopioi
EAN / GTIN 4067263935049
Kopioi
Valmistajan numero 574550 10X80
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Suorahiomakoneisiin, taipuisalla akselilla varustettuihin koneisiin ja käsiporakoneisiin. Vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript