Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm 10X20

Tuote nro.: 574550 10X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 753 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 12 mm
Kokonaispituus L 67 mm
Puristimen ⌀ D2 10 mm
Puristimen pituus L2 20 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574550 10X20
EAN / GTIN 4067263935056
Valmistajan numero 574550 10X20

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Suorahiomakoneisiin, taipuisalla akselilla varustettuihin koneisiin ja käsiporakoneisiin. Vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin