{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
Puristimen ⌀ D2 | 10 mm | |
Puristimen pituus L2 | 20 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574500 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006788 | |
Valmistajan numero | 451161 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm 10X20
pyynnöstä
Varastossa
3 813 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 753 kappaletta varastossa
2,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | 20 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Kokonaispituus L | 60 mm | 67 mm |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Puristimen ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Puristimen pituus L2 | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Pensseliharja | Pensseliharja |