{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 68 mm | |
Puristimen ⌀ D2 | 29 mm | |
Puristimen pituus L2 | 22 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574500 29X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006887 | |
Valmistajan numero | 456161 |