{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 70 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 13 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 19 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574225 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263934721 | |
Valmistajan numero | 574225 70X16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm
pyynnöstä
Varastossa
1 110 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 13 mm | 14 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |