{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 12 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574225 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263880790 | |
Valmistajan numero | 574225 50X15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm 50X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
979 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
661 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 15 | 15 |
Harjaosan pituus H1 | 12 | 12 |
Helamateriaali | INOX-lanka | INOX-lanka |
Harjasten ⌀ D1 | 50 | 50 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |