{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 30 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 6 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Valmistajan numero | 413162 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm
pyynnöstä
Varastossa
855 kappaletta varastossa
7,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 052 kappaletta varastossa
4,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | 6 mm |
Harjaosan pituus H1 | 6 mm | 6 mm |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 30 mm | 30 mm |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |