{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 80 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 13 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574000 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359007204 | |
Valmistajan numero | 418163 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm 80X18 mm
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
426 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
7,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
961 kappaletta varastossa
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 13 | 13 | 13 | 18 |
Harjaosan pituus H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka | Teräslanka | INOX-lanka |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |