{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 60 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 17 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574000 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007143 | |
Valmistajan numero | 416163 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm 60X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
614 kappaletta varastossa
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
793 kappaletta varastossa
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
7,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 17 | 17 | 17 |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Harjasten ⌀ D1 | 60 | 60 | 60 |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |