Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M: 125XM14mm

Tuote nro.: 571253 125XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • kierre M: M14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 125 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 14 mm
Harjaosan pituus H1 29 mm
Tupsujen lkm 20
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571253 125XM14
EAN / GTIN 4067263906735
Valmistajan numero 571253 125XM14

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D<sub>1</sub>× reiän ⌀ d<sub>1</sub> / kierre M: 125XM14mm

Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M: 125XM14mm

pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Harjaosan leveys L1 14 mm 14 mm 14 mm
Helamateriaali INOX-lanka Teräslanka Teräslanka
kierre M M14 M14 M14
Tuotetyyppi Pyöröharja Pyöröharja Pyöröharja

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin