Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M: 125XM14mm

Tuote nro.: 571203 125XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • kierre M: M14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 125 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 14 mm
Harjaosan pituus H1 29 mm
Tupsujen lkm 20
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571203 125XM14
EAN / GTIN 4067263906582
Valmistajan numero 571203 125XM14

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D<sub>1</sub>× reiän ⌀ d<sub>1</sub> / kierre M: 125XM14mm

Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M: 125XM14mm

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Harjaosan leveys L1 14 mm 14 mm 14 mm
Helamateriaali Teräslanka Teräslanka INOX-lanka
kierre M M14 M14 M14
Tuotetyyppi Pyöröharja Pyöröharja Pyöröharja

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin