{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 29 mm | |
Tupsujen lkm | 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571207 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906711 | |
Valmistajan numero | 571207 125XM14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M: 125XM14mm
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tupsujen lkm | 20 | 20 | 20 |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Harjaosan pituus H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka | INOX-lanka |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
kierre M | M14 | M14 | M14 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |