{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
Harjan leveys | 20 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 40 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 27 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570200 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004630 | |
Valmistajan numero | 334362 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 125X23mm |
pyynnöstä
Varastossa
449 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 27 mm | 27 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Harjan leveys | 20 mm | 20 mm |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
porauksen ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |