{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
Harjan leveys | 20 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 40 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 27 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570120 125X23 | |
EAN / GTIN | 4067263723783 | |
Valmistajan numero | 570120 125X23 |