{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 200 mm | |
Harjan leveys | 29 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 50 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 48 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570200 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359048078 | |
Valmistajan numero | 365363 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 200X38mm |
||
Harjaosan pituus H1 | 48 mm | 48 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Harjan leveys | 29 mm | 29 mm |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
porauksen ⌀ d1 | 50 mm | 50,8 mm |