{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 180 mm | |
sis. lukitusmutterin | kyllä | |
Sopii laikkaan, jonka ⌀ on | 180 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Tukilaikka |
Tuotekoodi | 566692 180 | |
EAN / GTIN | 4046719523825 | |
Valmistajan numero | 7000061713 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuitulaikan tukilaikka joustava/sileä, Ulko-⌀: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
40,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
17,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 180 mm | 172 mm | 180 mm |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Tuotetyyppi | Tukilaikka | Tukilaikka | Tukilaikka |