ISO-tukilaikka joustava/sileä 172 mm

Tuote nro.: 566650 172
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 172 mm
    sis. lukitusmutterin kyllä
    Sopii laikkaan, jonka ⌀ on 180 mm
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
    Tuotetyyppi Tukilaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566650 172
    EAN / GTIN 2050001032188
    Valmistajan numero 566650 172

    Kuvaus

    Malli:

    Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
    Elastinen erikoismuovilaikka joustavaan muotohiontaan. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.
    ISO-standardin mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin