ISO-tukilaikka joustava/sileä 117 mm

Tuote nro.: 566650 117
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 774 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 117 mm
    sis. lukitusmutterin kyllä
    Sopii laikkaan, jonka ⌀ on 125 mm
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
    Tuotetyyppi Tukilaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566650 117
    EAN / GTIN 2050001032171
    Valmistajan numero 566650 117

    Kuvaus

    Malli:

    Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
    Elastinen erikoismuovilaikka joustavaan muotohiontaan. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.
    ISO-standardin mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin