{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kovuusaste | kova | |
Ulko-⌀ | 180 mm | |
Kierre | M14 | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Tukilaikka |
Tuotekoodi | 566672 180 | |
EAN / GTIN | 4045197718280 | |
Valmistajan numero | 566672 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tukilaikka kova/uritettu, Ulko-⌀: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
17,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 180 mm | 172 mm |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Tuotetyyppi | Tukilaikka | Tukilaikka |