Tukilaikka kova/uritettu 115 mm

Tuote nro.: 566672 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste kova
Ulko-⌀ 115 mm
Kierre M14
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566672 115
EAN / GTIN 4045197718266
Valmistajan numero 566672 115

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
Kova, ei muotoaan muuttava kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja. Ihanteellinen karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin rakeisuuksille 36–60.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin