{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ZF714-hammastus | |
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 24 | |
Hioma-aineen alusta | Kuituhiomalaikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 180 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 488 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566630 24 | |
EAN / GTIN | 4018875380963 | |
Valmistajan numero | 738096 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA) 24
pyynnöstä
Varastossa
2 129 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
2,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
798 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
1,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 |
optimoitu materiaalille | INOX ;teräs | teräs |
Kiekon ⌀ | 180 | 180 |
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | A |
Hioma-aineen alusta | Kuituhiomalaikka | Vulkaanikuitu |