{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KF708 | |
Hioma-aine | Puolijalokorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 24 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Sovitin | Roloc™ pikavaihtojärjestelmä | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Valmistajamerkintä | VSM KF 708 | |
sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ | |
optimoitu materiaalille | teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566500 24 | |
EAN / GTIN | 4018875993224 | |
Valmistajan numero | 799322 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiiberikiekko (KF 708), puolijalokorundi (A) 24
pyynnöstä
Varastossa
2 858 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
0,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 703 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
0,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | teräs | teräs |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Hioma-aine | Puolijalokorundi (A) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka | Kuituhiomalaikka |