Fiiberikiekko (KF 708), puolijalokorundi (A) 100

Tuote nro.: 566500 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,76 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 005 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KF708
Hioma-aine Puolijalokorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 100
Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Sovitin Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Valmistajamerkintä VSM KF 708
sopii pikavaihtojärjestelmään Roloc™
optimoitu materiaalille teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566500 100
EAN / GTIN 4018875993248
Valmistajan numero 799324

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Laadukas yleiskäyttöinen fiiberikiekko VSM KF 708 metallien, muovin, puun jne. hiontaan. Hiomarae: puolijalokorundi (A).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 566670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.