Liuskakaralaikka 969F Cubitron™ II, lasikuiturunko litteä 60

Tuote nro.: 565495 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™ II
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus litteä
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565495 60
EAN / GTIN 4054596196926
Valmistajan numero 7100105860

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Päällysteenä tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -keramiikkarae, takaa parhaan poistotehon ja käyttöiän.
Ihanteellinen valinta reunojen työstöön.

Käyttö:

Soveltuu nopeaan ja viileään hiontaan vaikeasti lastuttaville teräksille käytettäessä tehokkaita kulmahiomakoneita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin