{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™ II | |
Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Koostumus | A36Q-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | taivutetut | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560451 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596007260 | |
Valmistajan numero | 7100074405 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka CUBITRON™ II 125X7 mm
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 324 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX ;teräs | INOX ;teräs |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Laikan leveys | 7 | 7 |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | Keramiikka |
Sarja | Cubitron™ II | CerRapid |