{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cubitron™ II | |
Hioma-aine | Cubitron™ II | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Koostumus | A36S-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 1,6 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,7 mm - 8 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563320 125 | |
EAN / GTIN | 5902658654558 | |
Valmistajan numero | 7100011262 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka CUBITRON™ II KAPEA 125 mm
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
6,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 483 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 |
suositeltu hiontakulma | 90 | 90 |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 | 12 200 |
optimoitu materiaalille | INOX ;Teräs | INOX ;Teräs |
Laikan leveys | 1,6 | 1 |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | Keramiikka |
Koostumus | A36S-BF | CER60Q-BF |