{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A24R-SG | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560430 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470169 | |
Valmistajan numero | 4007220470169 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rouhintahiomalaikka SG-STEEL, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 230X7mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 174 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
21,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | teräs | INOX; teräs | INOX; teräs | INOX; teräs |
Kiekon ⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Laikan leveys | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A | Keramiikka |