{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30Q-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 8 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560500 230X8 | |
EAN / GTIN | 4045197157447 | |
Valmistajan numero | 560500 230X8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rouhintahiomalaikka 2 in 1, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 230X8mm
pyynnöstä
Varastossa
2 219 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
21,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | INOX; teräs | INOX; teräs |
Kiekon ⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Laikan leveys | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | Keramiikka |