Rouhintahiomalaikka SG-STEEL, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 115X4mm

Tuote nro.: 560430 115X4
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,15 € / kpl
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀×kiekon leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Erittely A24R-SG
Laikan leveys 4 mm
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 560430 115X4
Kopioi
EAN / GTIN 4007220640845
Kopioi
Valmistajan numero 4007220640845
Kopioi
Valmistaja August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 60 HRC
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 67 HRC
soveltuu / [m/min]
 
GG(G)
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

  • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
  • Hiontakulma 20° − 30°
  • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Kova rouhintahiomalaikka (kovuus R) teholuokassa SG teräkselle, hyvä hiontateho ja erittäin pitkä käyttöikä.
Nimitys: A24R-SG-STEEL.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin