{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560405 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054164 | |
Valmistajan numero | 5416 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 230X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 | 6 600 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | alumiini ;Ei-rautametallit ja värimetallit | INOX ;teräs |
Laikan leveys | 7 | 7 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |