{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560405 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760503 | |
Valmistajan numero | 576050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rouhintahiomalaikka PREMIUM***, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 178X7mm
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
487 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit | INOX; teräs |
Kiekon ⌀ | 178 mm | 178 mm |
Laikan leveys | 7 mm | 7 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |