{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | alumiini; Ei-rautametallit ja värimetallit | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560405 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760497 | |
Valmistajan numero | 576049 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 115X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 479 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | alumiini ;Ei-rautametallit ja värimetallit | INOX ;teräs | INOX ;teräs |
Kiekon ⌀ | 115 | 115 | 115 |
Laikan leveys | 7 | 7 | 7 |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |